エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの ニッパー
エスコの エレクトロニクスニッパー
電工ニッパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
48564567
品番
EA536GF-175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,201
販売価格(税別)
¥
2,910
バスケットに入れる
握りやすい大型用のハンドル形状。刃面にはビニールコード用等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)
188
質量(g)
220
寸法A(mm)
188
寸法F(mm)
(刃長)25
寸法D(mm)
D12
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
C53
切断能力(Φmm) 軟線
2.3
切断能力(Φmm) 硬線
2
切断能力(Φmm) より線
2.3
寸法E(°)
15