エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの ニッパー
エスコの エレクトロニクスニッパー
電工ニッパー(ばね付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
48564585
品番
EA536GG-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,937
販売価格(税別)
¥
2,670
バスケットに入れる
開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)
163
質量(g)
165
寸法A(mm)
163
寸法F(mm)
(刃長):22
寸法D(mm)
D11
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
C51
切断能力(Φmm) 軟線
2.3
切断能力(Φmm) 硬線
1.8
切断能力(Φmm) より線
2.3
寸法E(°)
15