エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの ペンチ
エスコの ラジオペンチ
ラジオペンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
48564619
品番
EA537BE-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,641
販売価格(税別)
¥
3,310
バスケットに入れる
幅広い用途に使用可能な基本タイプ。通常タイプと比べて可動部まわりがスリムなデザイン。
全長(mm)
203
質量(g)
170
寸法A(mm)
203
寸法F(mm)
(刃長)13
寸法D(mm)
D10
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
C51
切断能力(Φmm) 軟線
2.3
切断能力(Φmm) 硬線
2
切断能力(Φmm) より線
2.3