エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 圧着端子
エスコの 丸形圧着端子
[丸形]絶縁圧着端子
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
48564680
品番
EA538MB-2C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,057
販売価格(税別)
¥
1,870
バスケットに入れる
無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネート。UL・C-UL登録品。環境対応型。
全長(mm)
21.1
寸法H(mm)
10
寸法F(mm)
7.1
寸法D(Φmm)
4.1
電線抱合範囲AWG(#)
22〜16
寸法B(mm)
8
寸法d(Φmm)
25.3
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.3〜1.65
入数(個)
100
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表