保護カバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48564689 品番EA538PM-111
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥957
販売価格(税別)
870

EA538PM-1・-21のカバーに使用できます。

用途EA538PM-1・-21用。 適合【取付台】EA538PM-112 材質ポリカーボネート樹脂 寸法(mm)200×73×29.5
注意
※EA538PM-112の取付台とセットでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする