エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの ヘラ
エスコの パテベラ
パテベラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃幅(mm)
75
注文コード
48565669
品番
EA579AJ-56
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃幅
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
鈑金用。ソフトでしなやかなコシのあるヘラです。車両の微妙な曲線にも対応出来ます。薬品性に優れています。
材質
ポリアミド
全長(mm)
195
質量(g)
19
刃幅(mm)
75