エスコ
エスコの 電気系統用工具
エスコの スパークプラグ関連工具
エスコの プラグレンチソケット
スパークプラグソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48567096
品番
EA618RK-520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,366
販売価格(税別)
¥
3,060
バスケットに入れる
ディープソケットとの見分け容易な新形状。スパークプラグが落下しないマグネット付きです。6ポイント。
全長(mm)
65
質量(g)
160
対辺(mm)
20.8
外径(Φmm)
26.5
差込角(inch)
1/2