エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの ビニロンロープ
クレポリロープ(三つ打ち)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48567157
品番
EA628ML-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥275
販売価格(税別)
¥
250
バスケットに入れる
結束や荷物の固定に。強力でスレに強く、しなやかで扱いやすいロープです。
材質
ポリエチレン、ポリエステル
寸法(mm)
3
色
黄
質量(g)
64
長さ(m)
10
構造
三つ打ち
引張強度(kN)
1.07