クレポリロープ(三つ打ち)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48567200 品番 EA628ML-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥523
販売価格(税別)
475

結束や荷物の固定に。強力でスレに強く、しなやかで扱いやすいロープです。

材質ポリエチレン、ポリエステル 寸法(mm)5 質量(g)148 長さ(m)10 構造三つ打ち 引張強度(kN)2.64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする