エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
NSカン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
48567297
品番
EA638DS-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥198
販売価格(税別)
¥
180
バスケットに入れる
掛け外しのしやすい便利なS型フック。
材質
鉄
色
ホワイト
線径(Φmm)
3
使用荷重(kg)
3
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
17
適合パイプ径(Φmm)
19
入数(個)
3