エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 洗面所用品
エスコの 洗面所アクセサリー
[ステンレス製]タオル掛け
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48567315
品番
EA638LE-172
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥858
販売価格(税別)
¥
780
バスケットに入れる
ビス式。ステンレス+ABS樹脂製でサビの心配がなく水回りでも使用可能。
付属品
ステンレスなべタッピンねじ4×30(4本)
幅(mm)
【タオル掛】380
高さ(mm)
52
奥行(mm)
50
耐荷重(kg)
3
パイプ径(Φmm)
12.7
材質(バー)
ステンレス
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
380×50×52