枝切鋏

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48567358 品番EA650AC-82A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,908
販売価格(税別)
6,280

滑り止めグリップ。軽量で丈夫なアルミハンドル。バイパス型。

材質【刃】SK5炭素鋼(フッ素コーティング)、【柄】アルミ 全長(mm)710 質量(kg)1.16 刃長(mm)40 切断能力(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする