ガレージミラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48567744 品番EA724Z-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,961
販売価格(税別)
4,510

凸面。マグネットタイプ。

付属品補助プレート(スチール製・粘着テープ付)62×54mm 材質【ミラー部】ガラス/ABS樹脂、【ジョイント部】ABS樹脂/POM樹脂、【マグネット部】ABS樹脂(カバー)/POM樹脂(レバー) 寸法(mm)160×198 全長(mm)140 質量(g)485 曲面R(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする