エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの 環境測定その他関連用品
百葉箱(壁掛け)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48567769
品番
EA728GX-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108,130
販売価格(税別)
¥
98,300
バスケットに入れる
壁掛型。壁に取り付ける為のねじやビスは付属していません。組み立て済で、直ぐに取り付けが可能。
質量(kg)
10
外寸(mm)
425×330×650
内寸(mm)
200×127×390
取付穴径(Φmm)
【ボルト】5