エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの マーカー/蛍光ペン
エスコの 油性マーカー
[極細]油性マーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(12本)
注文コード
48568207
品番
EA765MJ-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,584
販売価格(税別)
¥
1,440
バスケットに入れる
油性。極細。
セット内容
黒・赤・青・緑・黄・茶・橙・紫・黄緑・黄土・空色・桃色
材質
【キャツプ】PP、【ペン先】アクリル、【軸】アルミ
質量(g)
146
線幅(mm)
0.7
線の太さ
極細
繰り返し・詰め替え
対応