エスコ
エスコの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
エスコの pH計/導電率計/標準液
エスコの 本体
[EA776AG-20用]標準センサー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48568670
品番
EA776AG-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,643
販売価格(税別)
¥
5,130
バスケットに入れる
センサー面(約Φ18.5 mm)を 測定対象に当てて測定できます。
用途
【EA776AG-20用】標準センサー。
材質
樹脂
寸法(mm)
18.5×40
測定範囲
pH0.00〜14.00pH、温度0〜60℃
質量(g)
20