[EA776AG-20用]ケーブル付センサー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48568697 品番EA776AG-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,530
販売価格(税別)
12,300

本体とセンサーを離して測定することができます。

用途【EA776AG-20用】ケーブル付センサー。 材質PC 寸法(mm)20×20×180 測定範囲pH0〜14pH、温度0〜80℃ 質量(g)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする