エスコ
エスコの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
エスコの pH計/導電率計/標準液
エスコの 本体
[EA776AG-20用]細径センサー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48568706
品番
EA776AG-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥55,330
販売価格(税別)
¥
50,300
バスケットに入れる
狭いところに差し込みやすいだけでなく、微量な測定対象物にも適しています。。
用途
【EA776AG-20用】細径センサー。
材質
ガラス
寸法(mm)
35×35×160
測定範囲
pH0〜12pH、温度0〜80℃
質量(g)
35