[EA776AG-20用]純水用センサー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48568740 品番EA776AG-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,980
販売価格(税別)
21,800

低導電率の純水やイオン交換水の測定に適しています。

用途【EA776AG-20用】純水用センサー。 材質ガラス 寸法(mm)35×35×160 測定範囲pH0〜12pH、温度0〜80℃ 質量(g)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする