エスコ
エスコの 研磨ブラシ(グラインダー用)
エスコの カップブラシ
[カップ型]ツイストスチールワイヤーブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48568828
品番
EA809YX-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,498
販売価格(税別)
¥
3,180
バスケットに入れる
X-LOCK対応ディスクグラインダー用。レンチを使用せずに手作業ですばやくワンクリックで取り付けることができます。
用途
鉄鋼・非鉄金属の防錆・研磨・熔接のばり取り・塗装の剥離・下地の研磨。
材質
スチール
線径(Φmm)
0.5
外径(Φmm)
75
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
12500