エスコ
エスコの 研磨ブラシ(グラインダー用)
エスコの カップブラシ
[カップ型]ツイストステンレスワイヤーブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48568837
品番
EA809YX-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,511
販売価格(税別)
¥
5,010
バスケットに入れる
X-LOCK対応ディスクグラインダー用。レンチを使用せずに手作業ですばやくワンクリックで取り付けることができます。
用途
ステンレス材料・研磨・溶接のバリ取り、塗装の剥離、下地の剥離。
材質
ステンレス
線径(Φmm)
0.5
外径(Φmm)
75
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
12500