[カップ型]ツイストステンレスワイヤーブラシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48568846 品番 EA809YX-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,686
販売価格(税別)
4,260

X-LOCK対応ディスクグラインダー用。レンチを使用せずに手作業ですばやくワンクリックで取り付けることができます。

用途ステンレス材料・研磨・溶接のバリ取り、塗装の剥離、下地の剥離。 材質ステンレス 線径(Φmm)0.3 外径(Φmm)75 最大回転数(min-1[r.p.m])12500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする