[カップ型]スチールワイヤーブラシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48568855 品番EA809YX-62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,124
販売価格(税別)
2,840

X-LOCK対応ディスクグラインダー用。レンチを使用せずに手作業ですばやくワンクリックで取り付けることができます。

用途鉄鋼・非鉄金属の防錆・研磨・熔接のばり取り・塗装の剥離・下地の研磨。 材質スチール 軸径(Φmm)0.3 外径(Φmm)75 最大回転数(min-1[r.p.m])12500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする