エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付砥石
軸付ゴム砥石セット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
#80(グレー:ソフト)・#120(赤:ソフト)・#220(茶:ソフト)・#280(緑:ソフト)・ケース
注文コード
48568995
品番
EA819GB-901
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
¥
3,200
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属のケースは6mm軸が入れられるように、4本溝が切ってあります。
用途
スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック。
セット内容
#80(グレー:ソフト)・#120(赤:ソフト)・#220(茶:ソフト)・#280(緑:ソフト)・ケース
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
20
直径(Φmm)
13
回転数(min
-1
[r.p.m])
7700〜24700(推奨)
注意
※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。