ストレートドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 48569029 品番 EA824F-6.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,743
販売価格(税別)
6,130

シンニング付。

用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。 材質HSS(ハイス) 全長(mm)101 溝長(mm)63 先端角(°)118 刃先径(Φmm)6.2 入数(本)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする