エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスストレートシャンク
ストレートドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全76種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
48569047
品番
EA824F-6.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,842
販売価格(税別)
¥
6,220
バスケットに入れる
シンニング付。
用途
【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。
材質
HSS(ハイス)
全長(mm)
101
溝長(mm)
63
先端角(°)
118
刃先径(Φmm)
6.4
入数(本)
10