エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスストレートシャンク
ストレートドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
全長(mm)
101
材質
HSS(ハイス)
注文コード
48570569
品番
EA824FK-6.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,234
販売価格(税別)
¥
2,940
バスケットに入れる
この商品は
全長・材質・内容量
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
シンニング付。
用途
【対応被削材】鉄。
材質
HSS(ハイス)
全長(mm)
101
先端角(°)
118
有効長(mm)
63
入数(本)
10
刃先外径(Φmm)
6.4