ストレートドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) 全長(mm)133 材質HSS(ハイス) 注文コード48570946 品番EA824FK-10.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,268
販売価格(税別)
3,880
この商品は全長・材質・内容量など110種類から選べます 他の種類を見る

シンニング付。

用途【対応被削材】鉄。 材質HSS(ハイス) 全長(mm)133 先端角(°)118 有効長(mm)87 入数(本)5 刃先外径(Φmm)10.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする