ストレートドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 材質Co-HSS(コバルトハイス) 全長(mm)109 注文コード48571260 品番EA824FM-7.1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,525
販売価格(税別)
7,750
この商品は材質・全長・内容量など110種類から選べます 他の種類を見る

シンニング付。

用途【対応被削材】鉄。 材質Co-HSS(コバルトハイス) 全長(mm)109 溝長(mm)69 先端角(°)135 入数(本)10 刃先外径(Φmm)7.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする