エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスストレートシャンク
ストレートドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
全長(mm)
101
注文コード
48571637
品番
EA824FT-6.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,588
販売価格(税別)
¥
5,080
バスケットに入れる
この商品は
全長・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
材質
HSS(ハイス)
全長(mm)
101
有効長(mm)
63
適合被削材種
鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材
入数(本)
10
刃先外径(Φmm)
6.5