エスコ
エスコの 安全長靴・長靴
エスコの 先芯なし長靴
[軽量]長靴
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
48572766
品番
EA910LF-27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,940
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
EVAと合成ゴムの混合素材で軽く柔らかく、屈曲しやすい。家庭での使用、軽作業から農作業等幅広い用途に対応しています。
サイズ(cm)
27
材質(ソール)
EVA+熱可塑性ゴム
材質(甲被)
EVA+合皮ゴム
足幅
3E
丈(cm)
【フード】60