[軽量]長靴

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード48572775 品番EA910LF-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

EVAと合成ゴムの混合素材で軽く柔らかく、屈曲しやすい。家庭での使用、軽作業から農作業等幅広い用途に対応しています。

サイズ(cm)28 材質(ソール)EVA+熱可塑性ゴム 材質(甲被)EVA+合皮ゴム 足幅3E 丈(cm)【フード】60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48572775 EA910LF-28 86378987 EA910LV-28A 長靴 軽量 EA910LVシリーズ エスコ 長靴 軽量 EA910LVシリーズ エスコ 1足 5,410 税込5,951 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする