保冷・保温シート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード48572976 品番EA915CE-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,466
販売価格(税別)
4,060

お好みの長さにカットして使えるロール保冷シート。3.0mm発泡材にアルミペットをラミネートした保温シートです。自由にカットできて応用しやすいロングタイプ。反射材としても使えます。紙管有り。ロールタイプ。

材質アルミPET・発泡PE・HDPEフィルム 厚さ(mm)3 寸法(m)1.2×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする