作業用ベルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48573177 品番 EA924C-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,056
販売価格(税別)
960
材質【ベルト】ナイロン、【バックル】ニッケルメッキ 長さ(mm)1080 幅(mm)38 バックルシングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする