エスコ
エスコの 腰袋/工具差し/携帯ケース
エスコの 作業用ベルト
作業用ベルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48573195
品番
EA924C-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,056
販売価格(税別)
¥
960
バスケットに入れる
材質
【ベルト】ナイロン、【バックル】ニッケルメッキ
長さ(mm)
1080
幅(mm)
38
色
ベージュ
バックル
シングル