ぞうきんワイパー(抗ウイルス剤配合)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質【ハンドル】スチールパイプ(Φ約19mm)、【プレート】PP、【ストッパー】ナイロン 注文コード48573326 品番EA928AY-393
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,827
販売価格(税別)
2,570
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

使用者が握る部分(パイプ、グリップ、取手)に抗ウイルス剤を配合しています。

材質【ハンドル】スチールパイプ(Φ約19mm)、【プレート】PP、【ストッパー】ナイロン 全長(mm)1235 ヘッド寸法(mm)185×105 繰り返し・詰め替え対応
注意
※雑巾は付属しておりません。全てのウイルスに効果があるわけではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする