エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの フローリングワイパー
エスコの フローリングワイパー本体
ぞうきんワイパー(抗ウイルス剤配合)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
【ハンドル】スチールパイプ(Φ約19mm)、【プレート】PP、【クリップ】ポリアセタール、【クッション】熱可塑性エラストマー
注文コード
48573335
品番
EA928AY-394
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,267
販売価格(税別)
¥
2,970
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用者が握る部分(パイプ、グリップ、取手)に抗ウイルス剤を配合しています。
材質
【ハンドル】スチールパイプ(Φ約19mm)、【プレート】PP、【クリップ】ポリアセタール、【クッション】熱可塑性エラストマー
全長(mm)
1110
ヘッド寸法(mm)
255×100
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※雑巾は付属しておりません。全てのウイルスに効果があるわけではありません。