エスコ
エスコの OPPテープ
OPP梱包用テープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5巻)
注文コード
48573780
品番
EA944NA-100A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,353
販売価格(税別)
¥
1,230
バスケットに入れる
材質
【基材】OPP、【粘着剤】アクリル系
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.045
色
透明
長さ(m)
100
主な用途
梱包用
巻芯径(Φmm)
76
注意
※6ヶ月〜12ヶ月を目処にできるだけ早めにご使用ください。また、直射日光・水漏れ・急激な温度変化を避けて保管をしてください。