石膏ボードアンカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード48573868 品番EA947BM-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥737
販売価格(税別)
670

ビス無。下穴不要。ワッシャーはストッパーの役割です。

材質ステンレス ねじ長さ(mm)【適合】50 板厚(mm)【固定】9〜13 適合ねじ径(Φmm)4.5 入数(本)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする