フランス取手

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48574008 品番EA948BM-131
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥325
販売価格(税別)
295

焼付塗装仕上げ。各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック、食器棚など。落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。

付属品鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16(4本) 材質亜鉛ダイカスト マットブラック 寸法L(mm)90 寸法H(mm)19 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)17.5 ねじ穴(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする