アジャスターボルト(首振り/エコタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48574069 品番 EA949HA-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥886
販売価格(税別)
805

マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮した製品です。首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。

材質【カバー・底部】ABS樹脂、【ねじ部】スチール(有色クロメート) 耐荷重(kg)100 首振角度(°)15 ベース径(Φmm)30 ねじサイズM8×20.5 ベース高(mm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする