エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの サクションリフター
エスコの アルミ製ダブルタイプ
サクションリフター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48574105
品番
EA950AC-60A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
平面。
材質
【本体・ハンドル】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム
全長(mm)
376
高さ(mm)
78
質量(g)
850
パッドサイズ(mm)
120
吸着能力(kg)
60
注意
※サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。