エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの サクションリフター
エスコの サクションリフター用部品
[ポンプ付]サクションリフター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48574114
品番
EA950CA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,000
販売価格(税別)
¥
30,000
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
平行方向用。ポンプ付。
材質
【本体】プラスチック、【パッド】ゴム
全高(mm)
85
ケース寸法(mm)
270×330×130
パッドサイズ(mm)
230
自重(g)
1740
吸着能力(kg)
68