エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの サクションリフター
エスコの サクションリフター用部品
[ポンプ付]サクションリフター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48574139
品番
EA950CA-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
平行方向用。ポンプ付。
材質
【本体】金属、【パッド】ゴム
全高(mm)
85
ケース寸法(mm)
300×245×110
パッドサイズ(mm)
200
自重(g)
2080
吸着能力(kg)
57