パイプ用ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48574209 品番EA951ES-66
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

止め(エンド用)。

付属品取付用木ねじ 材質亜鉛ダイカスト 全高(mm)29 プレート寸法(mm)30 取付穴径(Φmm)3 入数(個)1 適合パイプ外径(Φmm)10.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする