D型ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48574254 品番EA951ET-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥407
販売価格(税別)
370
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

施工性バツグン。上蓋がパイプの落下を防ぎます。

付属品取付ねじ(Φ3.0×20mm) 材質【本体】亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、【フタ】ステンレス 幅(mm)29.3 高さ(mm)32 奥行(mm)28 適合パイプ外径(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする