エスコ
エスコの 建具金物
エスコの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
エスコの パイプソケット
D型ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48574279
品番
EA951ET-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥572
販売価格(税別)
¥
520
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
施工性バツグン。上蓋がパイプの落下を防ぎます。
付属品
取付ねじ(Φ3.0×20mm)
材質
【本体】亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、【フタ】ステンレス
幅(mm)
43.5
高さ(mm)
46
奥行(mm)
28.5
適合パイプ外径(Φmm)
38