スピードコントロールモーター用コントローラー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48574586 品番 EA968DH-2
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,660
販売価格(税別)
10,600
仕様【速度変動率】5% 定格電圧(V)100 適合モーター出力(W)インダクション19-90、レバーシブル15-40、E・S15-90 速度制御範囲50Hz90〜1400rpm、60Hz90〜1700rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする