エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 軽・中量棚
エスコの 軽・中量棚用オプション
[パイプラック用]ボード取付ジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48574699
品番
EA976BY-521
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥121
販売価格(税別)
¥
110
バスケットに入れる
パイプ径Φ28mmパイプラック用。接着固定式のプラスチック製ジョイント。板の取付・壁面への固定の使用。
材質
プラスチック
色
ブラック
寸法A(mm)
47
寸法D(mm)
60.6
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
17
外寸(mm)
60.6×34×26