エスコ
エスコの 消防/防災/防犯標識
エスコの 非常口標識/避難誘導
[高輝度蓄光式]避難口標識
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48575155
品番
EA983AH-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,270
販売価格(税別)
¥
25,700
バスケットに入れる
消防用設備等認定品(HP-042号)C-200級。ステッカータイプでは、国内初、国内唯一の消防認定製品です。電気が消えても長時間光ります。剥離紙付。高輝度蓄光避難誘導標識。
材質
PETステッカー
寸法(mm)
300×300
文字内容
避難誘導
照度(Lx)
【励起】200